Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 83259080 Kabelmarkierer Transparent Polyethylen 5 cm 50 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp 83259080 Kabelmarkierer Transparent Polyethylen 5 cm 50 Stück(e)
Lapp 83259080 Kabelmarkierer Transparent Polyethylen 5 cm 50 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     102-608167-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     83259080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Polyethylen
Länge (mm)
50 mm
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Betriebstemperatur
-75 - 80 °C
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,87*
1 Tag
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,87*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,97*
€ 1,87*
6 Tage
10
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,75*
€ 18,13*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 17,30*
€ 23,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.