Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXIMARK Zeichenaufnahme CAB 12-38 TR 83259080


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lapp 83259080 Kabelmarkierer Transparent Polyethylen 5 cm 50 Stück(e)
Lapp 83259080 Kabelmarkierer Transparent Polyethylen 5 cm 50 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     3517I-45878729
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     83259080
EAN/GTIN:
     4044773194388
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

FLEXIMARK Zeichenaufnahme CAB 12-38 TR 83259080

Zeichen-/Etikettenaufnahme Character Holder CAB 12x38mmTR
Zeichen-/Etikettenaufnahme
Gesamtbreite: 50mm
Gesamthöhe: 14.8mm
Polyethylen
Anwendungsgebiete:
Nutzen:
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Höhe:
14,8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,61*
1 Tag
210
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,62*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,71*
€ 18,20*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 17,21*
€ 24,10*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 17,36*
€ 24,17*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,10*
€ 28,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,05*
€ 25,05
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,47*
€ 23,17
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 19,11*
€ 22,74
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 18,21*
€ 21,67
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 17,21*
€ 20,48
pro Packung
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.