Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESET Endpoint Encryption 11 - 25 User Antivirus-Sicherheit Basis 11 - 25 Lizenz(en) 3 Jahr(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3 Jahre Renewal für ESET Endpoint Encryption - Pro Download Win, Multilingual (11-25 Lizenzen)
3 Jahre Renewal für ESET Endpoint Encryption - Pro Download Win, Multilingual (11-25 Lizenzen)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79771710
Hersteller:
     ESET
Herst.-Nr.:
     EENP-R3-B11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Virus
Antivirenprogramm
Antivirensoftware
Antivirus
Weitere Informationen:
Merkmale
Verteilungstyp
Download
Systemanforderung
Min. benötigter Speicherplattenplatz
64 MB
Min. benötigter RAM
128 MB
Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit
1000 MHz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP Professional
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012
Mindestsystemvoraussetzungen
Internet Explorer 7 or later Internet Access will be required for licensing
Lizenz
Typ
Antivirus-Sicherheit
Software-Typ
Erneuerung
Lizenztyp
Basis
Anzahl Lizenzen
11 - 25 Lizenz(en)
Lizenzterm
3 Jahr(e)
Lizenzstufe
B
Lizenzebenenkauf erforderlich
25 Lizenz(en)
Weitere Suchbegriffe: Virenscanner, Virenschutz, Virenschutzprogramm, ESET Lizenzen, Encryption Software, Verschlüsselungssoftware, win2000 antivirus, encryption software, eset antivirus, Sicherheits-Software, Antiviren-Software, Antiviren-Programm, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,34*
  
Preis gilt ab 5.500 Stück
Mindestbestellmenge: 11 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 11 Stück
€ 80,72*
€ 96,06
pro Stück
ab 55 Stück
€ 79,10*
€ 94,13
pro Stück
ab 110 Stück
€ 76,89*
€ 91,50
pro Stück
ab 5500 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.