Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acome B1033A Glasfaserkabel 2100 m OS2 Blau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Acome B1033A Glasfaserkabel 2100 m OS2 Blau
Acome B1033A Glasfaserkabel 2100 m OS2 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79732044
Hersteller:
     ACOME
Herst.-Nr.:
     B1033A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A/I-DQ(ZN)
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Biegeradius
10 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Merkmale
Kabellänge
2100 m
Lichtleitertyp
OS2
Produktfarbe
Blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,45*
€ 1,73
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,28*
€ 1,52
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,19*
€ 1,42
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,14*
€ 1,36
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,09*
€ 1,30
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,87*
€ 1,04
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.