| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-79687982 Herst.-Nr.: 11175 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Additionsrollen geeignet für alle druckenden Tischrechner und Kassen der Hersteller Genie, Casio, Sharp, Canon, Olympia, Triumph Adler (TA), Olivetti oder Sigma, die mit den untenstehenden Maßen und Normalpapier arbeiten. Maße: Breite - 57 mm; Ø Rolle - 68 mm; Ø Hülse - 12 mm; Lauflänge - 40 m Papierart: Normalpapier in weiß - 100% Holzfrei, hergestellt aus Recycling-Papier Lieferumfang: Genie Papierrollen 5er Pack (die Rollen sind zu je fünf Stück verschweißt) Weitere Informationen: Merkmale | Markenkompatibilität | Jede Marke | | Produktfarbe | Weiß | | Kompatibilität | Genie, Casio, Sharp, Canon, Olympia, Triumph Eagle (TA), Olivetti, Sigma |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |