Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhodia 19200C Notizbuch A4+ 80 Blätter Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rhodia 19200C Notizbuch A4+ 80 Blätter Orange
Rhodia 19200C Notizbuch A4+ 80 Blätter Orange
Rhodia 19200C Notizbuch A4+ 80 Blätter Orange
Rhodia 19200C Notizbuch A4+ 80 Blätter Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79519941
Hersteller:
     Papeteries Sill
Herst.-Nr.:
     19200C
EAN/GTIN:
     3037920192000
Suchbegriffe:
Notiz-Block
Notizblock
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Färbung
Abbildung
Zielgruppe
Universal
Blätteranzahl
80 Blätter
Liniertes Papier
Ja
Bucheinband-Typ
Weiches Frontcover & hartes Backcover
Format
A4+
Art des linierten Papiers
Kariertes Papier
Perforierte Abrisslinie
Ja
Buchbindungsart
Klammerbindung
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
318 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Papeteries Sill
19000C
ab € 3,01*
Sonstiges
Papeteries Sill
192009C
ab € 3,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.