Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhodia 192009C Notizbuch A4+ 80 Blätter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rhodia 192009C Notizbuch A4+ 80 Blätter Schwarz
Rhodia 192009C Notizbuch A4+ 80 Blätter Schwarz
Rhodia 192009C Notizbuch A4+ 80 Blätter Schwarz
Rhodia 192009C Notizbuch A4+ 80 Blätter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79519940
Hersteller:
     Papeteries Sill
Herst.-Nr.:
     192009C
EAN/GTIN:
     3037921920091
Suchbegriffe:
Notiz-Block
Notizblock
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Abbildung
Zielgruppe
Universal
Blätteranzahl
80 Blätter
Liniertes Papier
Ja
Bucheinband-Typ
Weiches Frontcover & hartes Backcover
Format
A4+
Art des linierten Papiers
Kariertes Papier
Perforierte Abrisslinie
Ja
Buchbindungsart
Klammerbindung
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
318 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,04825* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Papeteries Sill
19000C
ab € 3,01*
Sonstiges
Papeteries Sill
19200C
ab € 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.