Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS KA9000 Koaxialkabel Koaxial 250 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS KA9000 Koaxialkabel Koaxial 250 m Weiß
ABUS KA9000 Koaxialkabel Koaxial 250 m Weiß
ABUS KA9000 Koaxialkabel Koaxial 250 m Weiß
ABUS KA9000 Koaxialkabel Koaxial 250 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-7942256
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     KA9000
EAN/GTIN:
     4043158004502
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
24000 g
Verpackungsbreite
395 mm
Verpackungslänge
395 mm
Verpackungshöhe
270 mm
Merkmale
Kabellänge
250 m
Kabeltyp
Koaxial
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 608,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 704,58*
€ 838,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 694,53*
€ 826,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 664,62*
€ 790,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 644,61*
€ 767,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,07*
€ 723,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.