Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX Classic 110 Niederspannungskabel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX Classic 110 Niederspannungskabel
Lapp ÖLFLEX Classic 110 Niederspannungskabel
Lapp ÖLFLEX Classic 110 Niederspannungskabel
Lapp ÖLFLEX Classic 110 Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79306084
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119212/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 12x1qmm
VDE-registrierte ölbeständige PVC Steuerleitung für eine Vielzahl von Anwendungen
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - PVC Steuerleitung, VDE-registriert, ölbeständig und flexibel für vielseitige Anwendungen, 300/500V, auch für YSLY oder YY
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (min)
300 V
Betriebsspannung (max)
500 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
12
Leiterquerschnitt
1 mm²
Kupferindex
115 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Zertifizierung
IEC 60332-1-2, DIN EN 50290-2-22, VDE 0293-334, ETIM 5, ETIM 6, EN 60228 (VDE 0295), IEC 60228
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
10.5 mm
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 12x1,0
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,6295*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,73259* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 108,4395*
€ 129,04301
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 107,2195*
€ 127,59121
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,2695*
€ 120,51071
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,5195*
€ 116,04821
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 86,6295*
€ 103,08911
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120112
ab € 26,31*
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,24*
Zubehör
Enghofer
30002204
ab € 5,86*
Zubehör
Enghofer
30002203
ab € 5,86*
Zubehör
Enghofer
30002166
ab € 3,78*
Zubehör
Enghofer
30002165
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002188
ab € 9,37*
Zubehör
Enghofer
30002187
ab € 9,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.