Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 07869 Schraubendreherbit-Halter 25,4 / 4 mm (1 / 4")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 07869 Schraubendreherbit-Halter 25,4 / 4 mm (1 / 4")
Wiha 07869 Schraubendreherbit-Halter 25,4 / 4 mm (1 / 4")
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79288719
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     07869
EAN/GTIN:
     4010995078690
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
wiha bithalter magnetisch
bit halter
Verpackung
Kunststoffbox, wiederverwendbar und staubabweisend.

Extra
Leicht erkennbarer Inhalt durch große Symbole.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schaftform
Sechskantschaft
Schaftgröße
1/4 "
Unterstütze Schraubendreher-Bit-Schaft-Form
Sechskantschaft
Magnetisch
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
58 mm
Gewicht
34 g
Weitere Suchbegriffe: bit-halter wiha
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.