Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goodram CL100 gen.3 2.5" 240 GB Serial ATA III 3D NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goodram CL100 gen.3 2.5" 240 GB Serial ATA III 3D NAND
Goodram CL100 gen.3 2.5" 240 GB Serial ATA III 3D NAND
Goodram CL100 gen.3 2.5" 240 GB Serial ATA III 3D NAND
Goodram CL100 gen.3 2.5" 240 GB Serial ATA III 3D NAND
Goodram CL100 gen.3 2.5" 240 GB Serial ATA III 3D NAND
Goodram CL100 gen.3 2.5" 240 GB Serial ATA III 3D NAND
Goodram CL100 gen.3 2.5" 240 GB Serial ATA III 3D NAND
Goodram CL100 gen.3 2.5" 240 GB Serial ATA III 3D NAND
Goodram CL100 gen.3 2.5" 240 GB Serial ATA III 3D NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79273650
Hersteller:
     GOODRAM
Herst.-Nr.:
     SSDPR-CL100-240-G3
EAN/GTIN:
     5908267923405
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis
CL100 Gen.3 ist die entry-level 2.5 Zoll SSD Festplatte, die das PC’s und Notebooks System wesentlich schnell hochfährt.
Mit der Lesegeschwindigkeit von 540 MB/s und Schreibegeschwindigkeit von 460 MB/s, sowie mit Kapazitäten ab 120 bis 960GB garantiert die neue SSD Festplatte umfassende Anwendung bei vielen Anwendern.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-45 - 85 °C
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
240 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
3D NAND
Komponente für
PC/Laptop
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
520 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
400 MB/s
TBW-Bewertung
180
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
7 mm
Höhe
69.85 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GOODRAM
SSDPR-PX500-256-80
ab € 22,08*
Zubehör
GOODRAM
SSDPR-S400U-240-80
ab € 45,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.