| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-79227595 Herst.-Nr.: A5530FIB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| nach DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10) und DIN EN 61008-2-1 (VDE 0664-11) Bemessungsfehlerstrom: 30 mA mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2 nicht für Montage in Aufputz-Kappen geeignet Anzuschließen an 2- oder 3-adrige Zuleitungen. Montage in einer 60 mm Unterputzdose (Empfehlung tiefe Dose). Ortsfeste Schutzeinrichtung mit spannungsunabhängiger Funktion. Die an den Abgangsklemmen angeschlossenen Steckdosen sind im Sinne der DIN VDE 0100-410 geschützt. Die Elektroinstallation bis zum FI-Schutzschalter ist jedoch nicht geschützt! Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Elfenbein | | Gehäusematerial | Kunststoff | | Empfohlene Platzierung | Universal | Merkmale | Anzahl Fassungen | 1 | Energie | Nennspannung | 230 V | | Nennstrom | 16 A | | Bemessungsfrequenz | 50/60 Hz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |