Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4394124 Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat5e F/UTP (FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce RF-4394124 Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat5e F/UTP (FTP)
Renkforce RF-4394124 Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat5e F/UTP (FTP)
Renkforce RF-4394124 Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat5e F/UTP (FTP)
Renkforce RF-4394124 Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat5e F/UTP (FTP)
Renkforce RF-4394124 Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat5e F/UTP (FTP)
Renkforce RF-4394124 Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat5e F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79152508
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4394124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Patchkabel Verlängerung
patchkabel verlängerung cat 5e
patchkabel verlängerung
patchkabel verlängerung 0,5m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
AWG Kabelgröße
26
Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Frequenz
100 MHz
Zertifizierung
REACH
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.