Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 10120159 Flachbandkabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
BKL Electronic 10120159 Flachbandkabel
BKL Electronic 10120159 Flachbandkabel
Artikel-Nr.:
     615-D11506
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10120159
EAN/GTIN:
     4011376701800
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 20 polig
28, farbcod., Querschn. 20 x 0,08, Gesamtbreite 25,13±0,25mm, Gesamtraster 24,13±0,25mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Stecker
20
Kabeltyp
7x0.127mm
Produktfarbe
Mehrfarbig
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachbandkabel 30m
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 4,62*
€ 7,58*
2 Tage
67
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 7,59*
7 Tage
68
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,05*
€ 16,09*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,58*
€ 9,02
pro Meter
ab 3 Meter
€ 7,50*
€ 8,93
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,01*
€ 8,34
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,76*
€ 8,04
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,42*
€ 7,64
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,15*
€ 7,32
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,71*
€ 6,79
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,62*
€ 5,50
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,62* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.