Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 10120158 Flachbandkabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
BKL Electronic 10120158 Flachbandkabel
BKL Electronic 10120158 Flachbandkabel
Artikel-Nr.:
     102-744279-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10120158
EAN/GTIN:
     4011376701794
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel
28, farbcod., Querschn. 16 x 0,08, Gesamtbreite 20,05±0,20mm, Gesamtraster 19,05±0,20mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Stecker
16
Kabeltyp
7x0.127mm
Produktfarbe
Mehrfarbig
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
72
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 6,94*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 4,76*
€ 7,34*
7 Tage
72
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,69*
€ 15,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,94*
€ 8,26
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,66*
€ 7,93
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,30*
€ 7,50
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,01*
€ 7,15
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,90*
€ 7,02
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,35*
€ 6,37
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,21*
€ 6,20
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,39*
€ 5,22
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,39* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.