Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco SD-X45-2GB-E= Netzwerk-Equipment-Speicher 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco SD-X45-2GB-E= Netzwerk-Equipment-Speicher 1 Stück(e)
Cisco SD-X45-2GB-E= Netzwerk-Equipment-Speicher 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-7891434
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     SD-X45-2GB-E=
EAN/GTIN:
     0882658384882
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
sd card 2gb
Weitere Informationen:
Technische Details
Kapazität
2 GB
Flash Card Typ
SD
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
2.1 mm
Weitere Suchbegriffe: sd card, cisco sd card
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 312,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,04*
€ 426,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,47*
€ 424,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,01*
€ 406,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,59*
€ 398,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,12*
€ 371,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cisco
C4948E-ACC-KIT
ab € 35,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.