Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX HEAT 205 SC Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX HEAT 205 SC Niederspannungskabel
Lapp ÖLFLEX HEAT 205 SC Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78866505
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0084104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Für sehr hohe und niedrige Temperaturanforderungen
ÖLFLEX® HEAT 205 SCPreviousNext
ÖLFLEX® HEAT 205 SC - FEP-Aderleitung, robust, chemikalienbeständig und raumsparend für Einsatz im Maschinen- und Gerätebau bei -100°C bis +205°C

Nutzen
Dünne Außendurchmesser für maximale
Raum- und Gewichtseinsparung
Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemischen Medien
Anwendungsgebiete
Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen
Typische Einsatzbereiche
- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung
- Meßgeräte
- Öfen und Ziegeleien
- Wärmegeräte und Küchenanlagen
- Elektromotorenbau
- Installationen in der Chemietechnik
Produkteigenschaften
Flammwidrig
ÖLFLEX® HEAT 205 aus FEP
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen
Säuren, Lösungsmittel, Lacke, Benzin, Öle
und vielen weiteren chemischen Medien
- Schwer entflammbar
- Hohe Durchschlag- und Abriebfestigkeit
- Geringe Wasseraufnahme
- Mikrobenbeständig
- Adhäsionsfreie Isolierwerkstoffe
- Witterungs- und ozonbeständig
- Hydrophob und schmutzabweisend
- Hohe Dehnungs- und Reißfestigkeit
- Beständig gegen Hydraulikflüssigkeiten
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
2500 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Rot
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
1 mm²
Kupferindex
9.6 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Zertifizierung
ETIM 5, ETIM 6, VDE 0295, CE, EAC
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
1.95 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze 100m, litze, litze rot
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,05355*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,0608* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,71355*
€ 2,03912
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,50355*
€ 1,78922
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,46355*
€ 1,74162
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,39355*
€ 1,65832
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,34355*
€ 1,59882
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,05355*
€ 1,25372
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.