Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX HEAT 205 SC Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX HEAT 205 SC Niederspannungskabel
Lapp ÖLFLEX HEAT 205 SC Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78866473
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0086104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Für sehr hohe und niedrige Temperaturanforderungen
ÖLFLEX® HEAT 205 SCPreviousNext
ÖLFLEX® HEAT 205 SC - FEP-Aderleitung, robust, chemikalienbeständig und raumsparend für Einsatz im Maschinen- und Gerätebau bei -100°C bis +205°C

Nutzen
Dünne Außendurchmesser für maximale
Raum- und Gewichtseinsparung
Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemischen Medien
Anwendungsgebiete
Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen
Typische Einsatzbereiche
- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung
- Meßgeräte
- Öfen und Ziegeleien
- Wärmegeräte und Küchenanlagen
- Elektromotorenbau
- Installationen in der Chemietechnik
Produkteigenschaften
Flammwidrig
ÖLFLEX® HEAT 205 aus FEP
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen
Säuren, Lösungsmittel, Lacke, Benzin, Öle
und vielen weiteren chemischen Medien
- Schwer entflammbar
- Hohe Durchschlag- und Abriebfestigkeit
- Geringe Wasseraufnahme
- Mikrobenbeständig
- Adhäsionsfreie Isolierwerkstoffe
- Witterungs- und ozonbeständig
- Hydrophob und schmutzabweisend
- Hohe Dehnungs- und Reißfestigkeit
- Beständig gegen Hydraulikflüssigkeiten
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (min)
300 V
Betriebsspannung (max)
500 V
Durchschlagspannung
2500 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Rot
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
2.5 mm²
Kupferindex
24 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Zertifizierung
ETIM 5, ETIM 6, VDE 0295, CE, EAC
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
2.5 m
Durchmesser
2.6 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,5469*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,5777* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,4269*
€ 2,88801
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,1669*
€ 2,57861
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,0869*
€ 2,48341
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,9869*
€ 2,36441
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,8869*
€ 2,24541
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,5469*
€ 1,84081
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.