Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4212222 Kabeladapter DVI VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce RF-4212222 Kabeladapter DVI VGA (D-Sub) Schwarz
Renkforce RF-4212222 Kabeladapter DVI VGA (D-Sub) Schwarz
Renkforce RF-4212222 Kabeladapter DVI VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78852875
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4212222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Wenn der Anschluss Ihres Notebooks oder Ihrer Grafikkarte nicht zum Monitor oder Beamer passt, hilft dieser Adapter: Dieser wandelt die Schnittstelle Ihrer DVI-Grafikkarte in einen VGA-Port um. Somit können Sie Ihren VGA-Monitor über DVI anschließen.

Nutzen Sie was Sie schon haben
Kabel sind oft schon vorhanden, aber mit der falschen Stecker-Kombination. Mit diesem Adapter können Sie die DVI-Schnittstelle von PC, Monitor oder Beamer in eine VGA-Schnittstelle umwandeln. Das schont die Umwelt und den Geldbeutel.

ROHS und REACH konform
Alle Renkforce-Kabel & Adapter entsprechen sowohl der ROHS und REACH-Richtlinien der EU. Diese Umweltschutz-Bestimmungen beschränken und lizenzieren Inhaltsstoffe für elektronische Produkte.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
DVI
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Dual-Link-DVI
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.