| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-78834130 Herst.-Nr.: 43093008 EAN/GTIN: 4018754278190 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Lieferumfang | Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze | 8 mm | Merkmale | Produkttyp | Ratschenschlüssel | | Produktfarbe | Schwarz, Chrom, Grün | | Material | Chrom-Vanadium-Stahl | | Ergonomische Griffe | Ja | | Zertifizierung | DIN 3125 | Gewicht und Abmessungen | Grifflänge | 95 mm | | Schaftlänge | 125 mm | | Gewicht | 115 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, knarren-ringschlüssel stahlwille, 6kant steckschlüssel |
| | |
| |