Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TwelveSouth BookArc Passive Halterung Tablet/UMPC Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TwelveSouth BookArc Passive Halterung Tablet/UMPC Grau
TwelveSouth BookArc Passive Halterung Tablet/UMPC Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78801491
Hersteller:
     Twelve South
Herst.-Nr.:
     12-2005
EAN/GTIN:
     811370023229
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
91.4 mm
Tiefe
214.8 mm
Höhe
55.8 mm
Gewicht
158 g
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Tisch/Bank
Produktfarbe
Grau
Typ
Passive Halterung
Gerätemontagetyp
Lean-on
Ausrichtung
Horizontal/Vertical
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.