Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom DELA.1257.02 Geodreieck & Winkelmesser Zimmermannswinkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom DELA.1257.02 Geodreieck & Winkelmesser Zimmermannswinkel
Facom DELA.1257.02 Geodreieck & Winkelmesser Zimmermannswinkel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78800104
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     DELA.1257.02
EAN/GTIN:
     3170332150371
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Zimmermannswinkel
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Länge quadratische Klinge
100 mm
Quadratische Zungenlänge
70 mm
Dicke
20 mm
Gewicht
200 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.