| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-78799952 Herst.-Nr.: 467F.13 EAN/GTIN: 3148518195690 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 155 mm | | Gewicht | 95 g | Lieferumfang | Anzahl Teile | 1 Stück(e) | Merkmale | Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze | 13 mm | | Produktfarbe | Chrom | | Beschichtungsmaterial | Chrom | | Oberflächentyp | Satin |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ratschenringmaulschlüssel, Ringratsche, Ringratschen-Maulschlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ringmaulschlüssel facom 13mm, gelenk umschaltknarre, knarrenringmaulschlüssel 13mm |
| | |
| |