Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1628871 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1628871 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1628871 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78703889
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1628871
EAN/GTIN:
     4055626617671
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Sensorsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Kabelsteckverbinder, M23 PRO, gerade kurz, geschirmt: ja, ONECLICK-Schnellverriegelung, M23, Polzahl: 5+PE, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 5,5 mm ... 15 mm
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
127.4 g
Merkmale
Material
Zink
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1050205
ab € 0,57*
Zubehör
Phoenix Contact
1050210
ab € 0,56*
Zubehör
Phoenix Contact
1618255
ab € 0,505*
Zubehör
Phoenix Contact
1628484
ab € 9,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1628485
ab € 8,71*
Zubehör
Phoenix Contact
1628486
ab € 8,70*
Zubehör
Phoenix Contact
1628487
ab € 9,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1628847
ab € 15,56*
Zubehör
Phoenix Contact
1628852
ab € 16,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1628857
ab € 15,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1628862
ab € 15,70*
Zubehör
Phoenix Contact
1628867
ab € 16,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1628875
ab € 13,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1628879
ab € 15,16*
Zubehör
Phoenix Contact
1618458
ab € 0,4929*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.