Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt, Stecker, Gewendet, 30 ... 18AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30179191
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1618458
EAN/GTIN:
     4055626053509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
phoenix contact crimpstecker
Crimpkontakt, Typ=1618458, Alternative (Alias)=ST-10KP035, Drahtdurchmesser mm2 max.=1 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.25 mm², Querschnitt AWG max.=18 AWG, Querschnitt AWG min.=30 AWG, Art des Kontakts=Gewendet, Kontaktbeschichtung=Hauchvergoldet über Nickel, Kontaktmaterial=Messing, Stecker/Buchse=Stecker, Serie=ST
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Crimpkontakt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,44*
€ 0,59*
23 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,4929*
€ 0,6629*
9 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,5593*
€ 0,7393*
31 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,5639*
€ 0,7439*
Lager 115
50
1
€ 5,95*
ab € 1,07*
€ 2,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1050205
ab € 0,57*
Zubehör
Phoenix Contact
1050210
ab € 0,57*
Zubehör
Phoenix Contact
1628484
ab € 8,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1628485
ab € 8,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1628486
ab € 8,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1628487
ab € 8,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1628847
ab € 15,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1628852
ab € 14,61*
Zubehör
Phoenix Contact
1628857
ab € 15,79*
Zubehör
Phoenix Contact
1628862
ab € 15,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1628875
ab € 12,57*
Zubehör
Phoenix Contact
1628879
ab € 15,07*
Zubehör
Phoenix Contact
1629192
ab € 8,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1628871
ab € 15,16*
Zubehör
Phoenix Contact
1628867
ab € 16,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.