Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1050205
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1050205
EAN/GTIN:
     4055626743578
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
phoenix contact crimpstecker
Crimpkontakt, gedreht, Kontaktdurchmesser: 2 mm, Crimpbereich: 1,5 mm² ... 2,5 mm²
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Durchmesser des Steckkontaktes:
2 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Verpackungsart:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1050210
ab € 0,56*
Zubehör
Phoenix Contact
1618255
ab € 0,505*
Zubehör
Phoenix Contact
1628484
ab € 9,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1628485
ab € 8,71*
Zubehör
Phoenix Contact
1628486
ab € 8,70*
Zubehör
Phoenix Contact
1628487
ab € 9,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1628847
ab € 15,56*
Zubehör
Phoenix Contact
1628852
ab € 16,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1628857
ab € 15,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1628862
ab € 15,70*
Zubehör
Phoenix Contact
1628867
ab € 16,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1628871
ab € 15,14*
Zubehör
Phoenix Contact
1628875
ab € 13,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1628879
ab € 15,16*
Zubehör
Phoenix Contact
1629192
ab € 8,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.