Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2866475 Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2866475 Netzteil
Phoenix Contact 2866475 Netzteil
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78682801
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2866475
EAN/GTIN:
     4046356153751
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Primär getaktete Stromversorgung TRIO POWER zur Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 12 V DC / 5 A
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
500 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 113,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,28*
€ 134,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,44*
€ 133,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,53*
€ 127,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,83*
€ 121,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,46*
€ 112,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
2866514
€ 50,47*
Zubehör
Phoenix Contact
2907919
€ 72,83*
Zubehör
Phoenix Contact
2315269
€ 27,53*
Zubehör
Phoenix Contact
2903798
€ 34,82*
Zubehör
Phoenix Contact
2907916
€ 67,49*
Zubehör
Weidmüller
514570000 (PACK OF 5)
€ 57,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.