Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Easy UPS SMV Network Management Card


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Easy UPS SMV Network Management Card
APC Easy UPS SMV Network Management Card
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78603615
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     APV9602
EAN/GTIN:
     731304346982
Suchbegriffe:
Fernverwaltungsadapter
UPS
USV
USV Anlage
Remotemonitoring und Steuerung einer Einzel-USV durch direkten Anschluss ans Netzwerk.
Beinhaltet: CD mit Software, Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
26 mm
Höhe
52 mm
Gewicht
3 g
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
30 g
Merkmale
Produkttyp
Netzwerk-Management-Karte
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Einfach zu bedienen
Ja
Einfache Installation
Ja
Zertifizierung
RoHS, CE, REACH
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85079080
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000BaseT(X)
Netzstandard
IEEE 802.1x
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SNMP, SNMPv3
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
RJ-45
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,96*
€ 241,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,48*
€ 229,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,27*
€ 220,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,03*
€ 215,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,59*
€ 194,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
SMV750CAI
ab € 226,57*
Zubehör
APC
SMV1000CAI
ab € 323,29*
Zubehör
APC
SMV1500CAI
ab € 473,79*
Zubehör
APC
SMV2000CAI
ab € 678,07*
Zubehör
APC
SMV3000CAI
ab € 1.045,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.