Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Easy UPS SMV Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 3 kVA 2100 W 6 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Easy UPS SMV Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 3 kVA 2100 W 6 AC-Ausgänge
APC Easy UPS SMV Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 3 kVA 2100 W 6 AC-Ausgänge
APC Easy UPS SMV Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 3 kVA 2100 W 6 AC-Ausgänge
APC Easy UPS SMV Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 3 kVA 2100 W 6 AC-Ausgänge
APC Easy UPS SMV Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 3 kVA 2100 W 6 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71539909
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SMV3000CAI
EAN/GTIN:
     731304346555
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Automatische Spannungsregulierung (AVR)
Erhöht die Niedrigspannung automatisch schrittweise und verringert die Hochspannung auf für Ihre Geräte geeignete Niveaus.

Unterstützt Kaltstart
Ermöglicht einen temporären Batteriebetrieb, wenn die Netzversorgung ausfällt.

LCD-Grafikbildschirm
Anzeige von Betriebsarten, Systemparametern und Alarmen in Form von Texten und Übersichtsschaltbildern.

Rein sinusförmiges Ausgangssignal im Batteriebetrieb
Simuliert Netzstromversorgung für die höchstmögliche Kompatibilität mit Servern und empfindlichen elektronischen Systemen mit aktiver Korrektur des Leistungsfaktors.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
455 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
25200 g
Batteriebreite
326 mm
Batterietiefe
601 mm
Batteriehöhe
410 mm
Batteriegewicht
28900 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Batteriekapazität
9 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Batterielebensdauer (max.)
5 Jahr(e)
Akkuladezeit
4 h
Kaltstart
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Display-Typ
LCD
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
CE
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
3 kVA
Ausgangsleistung
2100 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
157 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
303 V
Eingangsfrequenz
45/65 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
230 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
230 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Regulierung der Ausgangsspannung
-1 - 1 %
Automatische Spannungsregulierung
Ja
Stromstärke (maximal)
25 A
Crest-Faktor
3:1
Geräuschpegel
45 dB
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz, Kurzschluß
Akustische Signale
Ja
Akustische Alarm-Modi
Alarm bei Batteriebetrieb, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB-Kabel
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
IEC 320
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
Weitere Suchbegriffe: ups apc 3000va, apc ups, ups
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.043,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.141,80*
€ 1.358,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.135,53*
€ 1.351,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.107,33*
€ 1.317,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.083,51*
€ 1.289,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.043,31*
€ 1.241,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
APV9602
ab € 163,80*
Zubehör
APC
PZ42I-GR
ab € 14,64*
Zubehör
APC
PZ42IZ-GR
ab € 20,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.