Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Dock 2 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Surface Dock 2 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Microsoft Surface Dock 2 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Microsoft Surface Dock 2 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Microsoft Surface Dock 2 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Microsoft Surface Dock 2 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78600860
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     1GK-00004
EAN/GTIN:
     889842636475
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
515 g
Leistungen
Basisgerät Typ
Tablet
Markenkompatibilität
Microsoft
Kompatibilität
Surface Pro (5th Gen) Surface Pro (5th Gen) with LTE Advanced Surface Laptop (1st Gen) Surface Pro 6 Surface Book 2 Surface Laptop 2 Surface Go Surface Go with LTE Advanced Surface Studio 2 Surface Pro 7 Surface Laptop 3 Surface Book 3 Surface Go 2 Surface Go 2 with LTE Advanced
Produktfarbe
Schwarz
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Anschlüsse und Schnittstellen
Audioausgang
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
4
Audioanschlüsse
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Geeignet für den Einsatz in Land/Ort
Europa
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 185,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,96*
€ 221,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,12*
€ 217,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,87*
€ 204,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,48*
€ 198,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,21*
€ 178,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.