Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamy AL-star Füllfederhalter Kartuschenfüllsystem Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lamy AL-star Füllfederhalter Kartuschenfüllsystem Blau
Lamy AL-star Füllfederhalter Kartuschenfüllsystem Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78592490
Hersteller:
     Lamy
Herst.-Nr.:
     1220159
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Schreiblernfüller
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
139 mm
Durchmesser
13 mm
Gewicht
24 g
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Tintenfüllsystem
Kartuschenfüllsystem
Schreibfarben
Blau
Clip
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Federmaterial
Stahl
Liniengröße
Medium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lamy
1234721
ab € 17,96*
Sonstiges
Lamy
1225279
ab € 18,00*
Sonstiges
Lamy
1221733
ab € 16,59*
Sonstiges
Lamy
1220433
ab € 17,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.