Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Byron DBY-25930 Funk-Klingeltaster DBY930


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Byron DBY-25930 Funk-Klingeltaster DBY930
Byron DBY-25930 Funk-Klingeltaster DBY930
Byron DBY-25930 Funk-Klingeltaster DBY930
Byron DBY-25930 Funk-Klingeltaster DBY930
Byron DBY-25930 Funk-Klingeltaster DBY930
Byron DBY-25930 Funk-Klingeltaster DBY930
Byron DBY-25930 Funk-Klingeltaster DBY930
Byron DBY-25930 Funk-Klingeltaster DBY930
Byron DBY-25930 Funk-Klingeltaster DBY930
Byron DBY-25930 Funk-Klingeltaster DBY930
Byron DBY-25930 Funk-Klingeltaster DBY930
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78534034
Hersteller:
     Byron
Herst.-Nr.:
     DBY-25930
EAN/GTIN:
     8711658447940
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Weitere Informationen:
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabellos
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Frequenzband
0.868 GHz
Kabellose Reichweite
200 m
Befestigungsart
Sticky pads
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Beleuchteter Klingelknopf
Ja
Einfache Installation
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
CR2032
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Batterie Lebensdauer
3 Jahr(e)
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.