Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT DC5400 Glasfaserkabel 5 m MPO/MTP OM4 Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT DC5400 Glasfaserkabel 5 m MPO/MTP OM4 Violett
ACT DC5400 Glasfaserkabel 5 m MPO/MTP OM4 Violett
ACT DC5400 Glasfaserkabel 5 m MPO/MTP OM4 Violett
ACT DC5400 Glasfaserkabel 5 m MPO/MTP OM4 Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78491811
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     DC5400
EAN/GTIN:
     8716065433487
Suchbegriffe:
Fanout-Kabel
Fanoutkabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85447000
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6.8 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Merkmale
Kabellänge
5 m
Lichtleitertyp
OM4
Anschluss 1
MPO/MTP
Anschluss 2
MPO/MTP
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Violett
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Einführungsverlust
0.35 dB
Rückflussdämpfung
20 dB
Polarität
A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 293,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,07*
€ 409,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,99*
€ 403,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,68*
€ 391,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,48*
€ 381,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,74*
€ 349,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.