Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT DC5211 Glasfaserkabel 50 m 2x MPO OM4 Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT DC5211 Glasfaserkabel 50 m 2x MPO OM4 Violett
ACT DC5211 Glasfaserkabel 50 m 2x MPO OM4 Violett
ACT DC5211 Glasfaserkabel 50 m 2x MPO OM4 Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78491425
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     DC5211
EAN/GTIN:
     8716065433258
Suchbegriffe:
Fanout-Kabel
Fanoutkabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85447000
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6.8 mm
Gewicht
1770 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Merkmale
Kabellänge
50 m
Lichtleitertyp
OM4
Anschluss 1
2x MPO
Anschluss 2
2x MPO
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Violett
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Einführungsverlust
0.2 dB
Rückflussdämpfung
20 dB
Polarität
A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 450,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,74*
€ 620,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,36*
€ 615,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,56*
€ 596,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,73*
€ 578,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,32*
€ 535,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.