Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT DC5252 Glasfaserkabel 10 m 2x MPO OM4 Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT DC5252 Glasfaserkabel 10 m 2x MPO OM4 Violett
ACT DC5252 Glasfaserkabel 10 m 2x MPO OM4 Violett
ACT DC5252 Glasfaserkabel 10 m 2x MPO OM4 Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78491414
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     DC5252
EAN/GTIN:
     8716065433333
Suchbegriffe:
Fanout-Kabel
Fanoutkabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6.8 mm
Gewicht
350 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Merkmale
Kabellänge
10 m
Lichtleitertyp
OM4
Anschluss 1
2x MPO
Anschluss 2
2x MPO
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Violett
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Einführungsverlust
0.2 dB
Rückflussdämpfung
20 dB
Polarität
B
Warentarifnummer (HS)
85447000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,97*
€ 266,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,87*
€ 261,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,71*
€ 249,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,97*
€ 243,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,78*
€ 218,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.