Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 1 600 A01 U7U Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug Batterie- & Ladegerät-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1 600 A01 U7U Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug Batterie- & Ladegerät-Set
Bosch 1 600 A01 U7U Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug Batterie- & Ladegerät-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78434795
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 600 A01 U7U
EAN/GTIN:
     4059952518886
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Schnellladegerät
Akku für Werkzeug
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Batterie- & Ladegerät-Set
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
4 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Markenkompatibilität
Bosch
Produktfarbe
Schwarz
LED-Batterieanzeige
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Anzahl der Ladegeräte
1
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,82*
€ 116,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,39*
€ 113,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,97*
€ 109,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,90*
€ 106,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 88,96*
€ 105,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,67*
€ 100,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.