Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link TL-WA801N 300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link TL-WA801N 300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
TP-Link TL-WA801N 300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
TP-Link TL-WA801N 300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
TP-Link TL-WA801N 300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78410877
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-WA801N V1
EAN/GTIN:
     6935364052478
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
310 mm
Verpackungstiefe
223 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
560 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Antenne
Antennentyp
Extern
Antennenrichtungsart
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Anzahl der Antennen
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
181.6 mm
Tiefe
129.7 mm
Höhe
34.7 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Management-Funktionen
Upgradefähige Firmware
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
300 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
300 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Frequenzband
2.4-2.4835 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Automatische Kanalwahl
Ja
Automatischer Kanalscan
Ja
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Sendeleistung (CE)
15 dbm
Sendeleistung (FCC)
20 dbm
Empfängersensitivität
11g 6Mbps: -90dBm 11g 54Mbps: -77dBm 11n HT20 MC7: -73dBm 11n HT40 MC7: -70dBm
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
PoE-Adapter enthalten (Power over Ethernet)
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Schnellstartübersicht
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt
Passive PoE
Ausgangsspannung
9 V
Ausgangsstrom
0.6 A
Design
Platzierung
Tisch
Produktfarbe
Weiß
Reset-Knopf
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS
Weitere Suchbegriffe: tp link access point, access point
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.