Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wantec 7323 Netzwerkkabel Grün 0,1 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wantec 7323 Netzwerkkabel Grün 0,1 m Cat6 U/UTP (UTP)
Wantec 7323 Netzwerkkabel Grün 0,1 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78367699
Hersteller:
     Wantec
Herst.-Nr.:
     7323
EAN/GTIN:
     4250367773239
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
2.8 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 75 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.1 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grün
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Rund
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
32
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Zertifizierung
CE, REACH
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.