Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-10906540 Netzteil & Spannungsumwandler Auto Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT VC-10906540 Netzteil & Spannungsumwandler Auto Schwarz
VOLTCRAFT VC-10906540 Netzteil & Spannungsumwandler Auto Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78361787
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-10906540
EAN/GTIN:
     4053199995639
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
KFZ Steckverbinder
Adapter-Set für unterwegs.
Das Steckverbinder-Set zur Versorgung von 12 Volt-Kleinverbrauchern wie Handhelds, Navigationssystemen, o. ä. durch die Zigarettenanzünderbuchse im Kfz. Das Steckverbinder-Set ist für eine max. Belastung von 12V/DC und 1,5A geeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Netzteiltyp
Auto
Eingangsspannung
12 V
Ausgangsspannung
12 V
Produktfarbe
Schwarz
Starkstromtyp
DC1-to-DC2
Ausgangsstrom
1.5 A
Zusätzliche Stromanschlüsse
8
Entfernbare Stromverbindungen
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.8 m
Weitere Suchbegriffe: kfz steckverbinder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.