Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MMLE081-8GB Speichermodul 1 x 8 GB DDR4 2666 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MMLE081-8GB Speichermodul 1 x 8 GB DDR4 2666 MHz
CoreParts MMLE081-8GB Speichermodul 1 x 8 GB DDR4 2666 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78325888
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMLE081-8GB
EAN/GTIN:
     5704174033639
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Komponente für
PC / Server
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
40 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
40 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
50 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: ddr4 ram 8gb, ddr4 ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.