Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta -V28PX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta -V28PX
Varta -V28PX
Artikel-Nr.:
     CIDE9-7824225
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04028 101 401
EAN/GTIN:
     4008496298051
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
fotobatterie 6v
Viel Energie aus kleinen Zellen: für Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras oder andere elektronische Anwendungen. Damit Ihre Geräte immer einsatzbereit sind.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
6 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
170 mAh
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
13 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
25.1 mm
Gewicht
8.8 g
Weitere Suchbegriffe: fotobatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 21,60*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 21,60*
€ 25,704
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,03*
€ 23,836
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,35*
€ 21,837
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,15*
€ 21,599
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,94*
€ 21,349
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 16,81*
€ 20,004
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06203 301 401
€ 4,04*
Zubehör
Varta
04912 121 411
€ 2,50*
Zubehör
Varta
06620 101 401
€ 3,60*
Zubehör
Varta
00329 101 111
€ 0,86*
Zubehör
Varta
00384 101 111
€ 0,82*
Zubehör
Varta
V381
€ 1,42*
Zubehör
Varta
04075 101 401
€ 1,02*
Zubehör
Varta
04223 101 401
€ 5,49*
Zubehör
Varta
04906 121 418
€ 9,37*
Zubehör
Varta
06632101401
€ 1,34*
Zubehör
Varta
04120101412
€ 1,25*
Zubehör
Varta
04122101411
€ 1,09*
Zubehör
Varta
06205301402
€ 3,44*
Zubehör
Varta
06206301402
€ 2,225*
Zubehör
Varta
06204 301 401
€ 3,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.