Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cricut 2008064 Selbstklebendes Vinyl Entfernbar Weiß Glitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cricut 2008064 Selbstklebendes Vinyl Entfernbar Weiß Glitter
Cricut 2008064 Selbstklebendes Vinyl Entfernbar Weiß Glitter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78143260
Hersteller:
     Cricut
Herst.-Nr.:
     2008064
EAN/GTIN:
     0093573684326
Suchbegriffe:
Klebstoff-Film
Klebstofffilm
Transfer-Klebeband
Transferklebeband
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
6096 mm
Breite
139 mm
Merkmale
Klebetyp
Entfernbar
Produktfarbe
Weiß
Material
Vinyl
Oberflächentyp
Glitter
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.