Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2924210 Netzteil Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2924210 Netzteil Grau
Phoenix Contact 2924210 Netzteil Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77926367
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2924210
EAN/GTIN:
     4046356449502
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
trennverstärker phoenix contact
trennverstärker
Speisetrennverstärker zur Speisung von 2- und 3-Leiter-Transmittern mit HART-Übertragung und Weitbereichsversorgung, SIL, Push-in-Anschluss
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Design
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.5 mm
Tiefe
113.7 mm
Höhe
117.7 mm
Gewicht
144.5 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,78*
€ 224,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,73*
€ 224,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,77*
€ 219,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,84*
€ 217,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,22*
€ 201,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0831678
ab € 12,65922*
Zubehör
Phoenix Contact
0831705
ab € 12,62922*
Zubehör
Phoenix Contact
0831732
ab € 12,58922*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
1003824
ab € 408,05*
Zubehör
Phoenix Contact
0828872
ab € 4,686*
Zubehör
Phoenix Contact
0828871
ab € 4,6993*
Zubehör
Phoenix Contact
0819291
ab € 21,995*
Zubehör
Phoenix Contact
0822602
ab € 22,075*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.