Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power LC31NB-PRO-SURF Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 31 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC-Power LC31NB-PRO-SURF Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 31 W Schwarz
LC-Power LC31NB-PRO-SURF Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 31 W Schwarz
LC-Power LC31NB-PRO-SURF Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 31 W Schwarz
LC-Power LC31NB-PRO-SURF Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 31 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77856541
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC31NB-PRO-SURF
EAN/GTIN:
     4260070127434
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Notebook
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsspannung
110 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsleistung
31 W
Ausgangsspannung
12 V
Eingangsstrom
1.1 A
Ausgangsstrom
2.58 A
Effizienz
88 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Kurzschluß
Markenkompatibilität
Microsoft
Kompatibilität
Surface Pro 3 & 4
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.7 m
Breite
58 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
168 g
Verpackungsdaten
Stromadapter enthalten
Ja
Verpackungsbreite
183 mm
Verpackungstiefe
124 mm
Verpackungshöhe
34 mm
Paketgewicht
215 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044090
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.