Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GMC METRACLIP 85


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GMC METRACLIP 85
GMC METRACLIP 85
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77812314
Hersteller:
     GMC
Herst.-Nr.:
     M312J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Frequenz-Analoganzeige
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batteriespannung
9 V
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Messleitungen
Ja
Sondenlänge
1600 mm
Sicherheitsdatenblatt
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Leistungen
Mess-Kategorie
CAT IV 600V
AC-Strom maximale Auflösung (Sonde)
600 A
Gleichstrom (max.)
900 A
Überlastung Anzeige
Ja
Data-Hold
Ja
Bildschirm
Display
LCD
Display-Ziffern
6000 Ziffern
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Einfach zu lesen
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Klemmöffnung
34 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 446,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,63*
€ 582,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,76*
€ 573,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,51*
€ 555,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,47*
€ 546,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,93*
€ 531,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GMC Instruments Group
Z207E
ab € 552,44*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z102E
ab € 180,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.