Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC E3MUPS60KHBS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 60 kVA 60000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC E3MUPS60KHBS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 60 kVA 60000 W
APC E3MUPS60KHBS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 60 kVA 60000 W
APC E3MUPS60KHBS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 60 kVA 60000 W
APC E3MUPS60KHBS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 60 kVA 60000 W
APC E3MUPS60KHBS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 60 kVA 60000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77809226
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     E3MUPS60KHBS
EAN/GTIN:
     731304363262
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Die installations-, anschluss-, anwendungs- und wartungsfreundliche dreiphasige USV mit 60 kVA bietet erweiterte Produktfunktionen, solide Leistungsspezifikationen und kompaktes Design. Somit erhalten Sie eine einfache Lösung zur Wahrung Ihrer Geschäftskontinuität. Diese USV ist EcoStruxure-fähig, somit müssen Sie sich dank Cloud-basierter Fernüberwachung und Verwaltung keine Sorgen mehr machen. Sie ist ideal für kleine und mittlere Datacenter und andere geschäftskritische Anwendungen geeignet. Diese USV wurde für interne Batterien konzipiert, wird jedoch ohne Batterien geliefert. So kann sie mit den entsprechenden Batteriemodulen leicht für verschiedene Autonomiezeiten angepasst werden. Informationen zur Batterielaufzeit finden Sie in den unter der Registerkarte „Dokumente“ veröffentlichten Diagrammen zur Laufzeit. Beinhaltet Start-up-Service 5 x 8.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
1000 mm
Höhe
1970 mm
Gewicht
311000 g
Verpackungsbreite
750 mm
Verpackungstiefe
1125 mm
Verpackungshöhe
2102 mm
Paketgewicht
360000 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung
240 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 450 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4500 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Weiß
Display-Typ
LCD
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM, WEEE REACH
Merkmale
USV-Topologie
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität
60 kVA
Ausgangsleistung
60000 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
342 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
477 V
Eingangsfrequenz
40 - 70 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
380 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
415 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Stromstärke (maximal)
104 A
Anzahl der Eingangs-Phasen
3
Anzahl der Ausgangs-Phasen
3
Leistungsfaktor
0,99
Druckanstiegsschutz
Ja
Akustische Signale
Ja
Verpackungsdaten
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.398,13*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.607,40*
€ 11.432,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.553,66*
€ 11.368,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.431,66*
€ 11.223,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.398,13*
€ 11.183,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.