Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC E3MOPT006 USV-Batterieschrank Tower


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC E3MOPT006 USV-Batterieschrank Tower
APC E3MOPT006 USV-Batterieschrank Tower
APC E3MOPT006 USV-Batterieschrank Tower
APC E3MOPT006 USV-Batterieschrank Tower
APC E3MOPT006 USV-Batterieschrank Tower
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77809225
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     E3MOPT006
EAN/GTIN:
     731304412441
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
4070 mm
Verpackungstiefe
2170 mm
Verpackungshöhe
4070 mm
Paketgewicht
24000 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Design
Formfaktor
Tower
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 425,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,70*
€ 580,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,23*
€ 570,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,96*
€ 547,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,00*
€ 527,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,63*
€ 506,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.