Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN KLICK 90° M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SILVYN KLICK 90° M
Lapp SILVYN KLICK 90° M
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77783700
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55501220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
SILVYN® KLICK-M - metrische Schlauchverschraubung für SILVYN® RILL
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Typ
Schlauchbogenstück
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Verbindender thread type
Metrisch
Gewindegröße
M40x1.5/2
Gewindelänge
15 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69
Temperaturbeständig
Ja
Einfach zu zerlegen
Ja
Betriebstemperatur
-40 - 115 °C
Zertifizierung
CE, LLOYDS, VDE, cRUus, GGVS, ETIM 5.0 Class-ID: EC001176, ETIM 6.0 Class-ID: EC001176, UL E308201
Verpackungsdaten
Anzahl
10
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,74*
€ 23,4906
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,31*
€ 22,9789
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,41*
€ 19,5279
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.