Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC WAR7004 Zubehör für Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USVs)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC WAR7004 Zubehör für Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USVs)
APC WAR7004 Zubehör für Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USVs)
APC WAR7004 Zubehör für Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USVs)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77773417
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     WAR7004
EAN/GTIN:
     0731304261469
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1117 mm
Tiefe
597 mm
Höhe
712 mm
Gewicht
8180 g
Verpackungsbreite
1194 mm
Verpackungstiefe
686 mm
Verpackungshöhe
102 mm
Paketgewicht
10450 g
Merkmale
Produkttyp
Vordertür
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 637,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 727,53*
€ 865,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 715,96*
€ 851,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 691,72*
€ 823,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 671,17*
€ 798,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 637,44*
€ 758,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.