| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-77718833 Herst.-Nr.: CD1520BFKIKLBR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| mit Klappdeckel (mit Rückstellfeder) mit integriertem erhöhten Berührungsschutz mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 Ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N.. Preise wie Normalausführung. Variante mit Schraubklemmen: Art.-Nr. ..1521.. Preise wie Normalausführung. Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Braun | | Gehäusematerial | Thermoplast | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP44 | | Empfohlene Platzierung | Universal | Merkmale | Buchsen-Typ | Typ F | | Anzahl Fassungen | 1 | | Anzahl Module (max.) | 1 Modul(e) | | Anzahl der Pole | 2P | Energie | Nennspannung | 250 V | | Nennstrom | 16 A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |